淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58578475
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
チーズ
色
黒
種類
溶接式管継手
外径D(Φmm)
60.5
寸法C(mm)
63.5
厚さT(mm)
3.8
寸法M(mm)
63.5
外径OD(Φmm)
60.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材