溶接式管継手(黒)チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58578493 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥7,660 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状チーズ 種類溶接式管継手 外径D(Φmm)89.1 寸法C(mm)85.7 厚さT(mm)4.2 寸法M(mm)85.7 外径OD(Φmm)89.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする