淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58578712
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
80×50
呼び径(B)
3×2
材質
炭素鋼
形状
チーズ
色
黒
種類
溶接継手
寸法C(mm)
85.7
寸法M(mm)
76.2
外径D1(Φmm)
89.1
外径D2(Φmm)
60.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材