淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58578764
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
100×80
呼び径(B)
4×3
材質
炭素鋼
形状
チーズ
色
黒
種類
溶接継手
寸法C(mm)
104.8
寸法M(mm)
98.4
外径D1(Φmm)
114.3
外径D2(Φmm)
89.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材