溶接式管継手(黒)同心レジューサ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58578782 品番 RC
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径(A)25×15 呼び径(B)1×1/2 材質炭素鋼(SGP) 形状同心レジューサー 種類溶接継手 寸法H(mm)50.8 外径D1(Φmm)34.0 外径D2(Φmm)21.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-31
用途:
マフラー製作で
笠山 様 (サービス業)

マフラーの口径を変えるのに使いました
希望通りの口径があるのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする