淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)同心レジューサ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58578834
品番
RC
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×20
呼び径(B)
1-1/2×3/4
材質
炭素鋼(SGP)
形状
同心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
63.5
外径D1(Φmm)
48.6
外径D2(Φmm)
27.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材