溶接式管継手(黒)同心レジューサ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58579017 品番 RC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)100×80 呼び径(B)4×3 材質炭素鋼(SGP) 形状同心レジューサー 種類溶接継手 寸法H(mm)101.6 外径D1(Φmm)114.3 外径D2(Φmm)89.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-31
用途:
マフラー製作で
笠山 様 (サービス業)

マフラーの口径を変えるのに使いました
希望通りの口径があるのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする