淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58579026
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
材質
炭素鋼(SGP)
形状
偏心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
38.1
外径D1(Φmm)
27.2
外径D2(Φmm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材