溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58579193 品番 RE
参考基準価格(税別)¥8,810 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
呼び径(A)80×32 呼び径(B)3×1-1/4 材質炭素鋼(SGP) 形状偏心レジューサー 種類溶接継手 寸法H(mm)88.9 外径D1(Φmm)89.1 外径D2(Φmm)42.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする