溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58579272 品番 G90EL
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質炭素鋼 形状エルボ90° 種類溶接継手 外径D(Φmm)21.7 寸法F(mm)38.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58579281
2023-10-18
用途:
配管
株式会社吉成産業 様

良かったです、何も言う事が無いです、文字が埋まりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする