淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58579333
品番
G90EL
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
白
種類
溶接継手
外径D(Φmm)
76.3
寸法F(mm)
95.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材