淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58579394
品番
G90ES
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
白
種類
溶接継手
外径D(Φmm)
60.5
寸法F(mm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材