溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58579604 品番 GTEE
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状チーズ 種類溶接式管継手 外径D(Φmm)76.3 寸法C(mm)76.2 寸法M(mm)76.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする