淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(白)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58579622
品番
GTEE
参考基準価格(税別)
¥18,750
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
チーズ
色
白
種類
溶接式管継手
外径D(Φmm)
114.3
寸法C(mm)
104.8
寸法M(mm)
104.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材