溶接式管継手(白)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58579631 品番 GTEE
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び径(A)20×15 呼び径(B)3/4×1/2 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状径違いチーズ 種類溶接式管継手 寸法C(mm)28.6 寸法M(mm)28.6 外径D1(Φmm)27.2 外径D2(Φmm)21.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする