PUS-2013DB 粘着付き合皮シート ながしまや 58579648 PUS-2013DB 粘着付き合皮シート ながしまや 58579648 PUS-2013DB 粘着付き合皮シート ながしまや 58579648

粘着付き合皮シート

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58579648 品番 PUS-2013DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。

用途
合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
こげ茶 厚さ(mm)約0.4 粘着タイプ強力 寸法(縦×横)(mm)200×130 粘着剤アクリル系 材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85% 材質(表)ポリウレタン100% 再生紙使用マーク適合
注意
※(1)貼る面のホコリ、汚れ、水分、油分をキレイに拭き取り乾燥させてから作業してください。(2)はく離紙をつけたまま、貼る面よりやや大きめにハサミでカットしてください。角部分を丸くカットするとはがれにくくなります。(3)はく離紙をはがして、軽く押さえながら位置を決め、強めに押さえて貼ってください。
※屋外・車内には使用しないでください。強粘着のため、はがした後にノリが残ることがあります。貼るときは、気温10℃以上の室内で作業してください。保管の際は直射日光を避け涼しいところでしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
ソファーが経年劣化でやぶれており、修理業者を探しましたが、近辺になく、この補修シートで直しました。
その他業種

探していたものがやっと見つかりました。
有難うございました。
修理も上手くいきました。

1人が参考にしています
対象商品:
09626549
2021-11-04
用途:
自動車のシート補修
その他業種

旧車のシート破れの補修に使用しました。張り替える程でもない範囲の破れなのでこちらの商品で塞ぎました。思ってたよりも伸びるし、粘着力も強いです。背もたれ部分ですが、座っても剥がれません。貼ってからまだ3週間程なので、耐久性はこれからです。

対象商品:
58579648
2021-05-07
用途:
皮の破れの補修
サービス業

粘着力もあり、剥がれにくく、きれいに補修出来ました。

対象商品:
58579623
2020-04-17
用途:
ソファーの補修に使用した。
その他業種

切れた部分は3oだけども一か月で5oにあわてて補修材料をさがしたが見つからずようやくみつけ補修した。一枚つかいべたっとね、これで安心。

対象商品:
58579623
2019-11-03
用途:
車のシート補修
製造業

強力な粘着力とありましたが、もう少し強力さがあった方が良かったです

対象商品:
58579614
2019-05-21
用途:
ソファーの修繕
建設業・工事業

粘着力は非常によかったが、合皮の柄が合っていなかった。
柄も写真で分かれば良かったです。

対象商品:
09626978
2021-05-19
用途:
ソファー修理

黄色を購入しましたが、写真のカラーとはまるで違いオレンジ寄りの黄色でしたので注意です。

対象商品:
09626393
2018-08-26
用途:
破れたソファーの補修

ソファーが破れて困っていました。
貼り付けるだけの簡単に補修出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする