淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58579674
品番
GTEE
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×25
呼び径(B)
1-1/4×1
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
径違いチーズ
色
白
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
47.6
寸法M(mm)
47.6
外径D1(Φmm)
42.7
外径D2(Φmm)
34.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材