溶接式管継手(白)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58579787 品番 GTEE
参考基準価格(税別)¥11,190 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径(A)65×40 呼び径(B)2-1/2×1-1/2 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状径違いチーズ 種類溶接式管継手 寸法C(mm)76.2 寸法M(mm)66.7 外径D1(Φmm)76.3 外径D2(Φmm)48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする