溶接式管継手(白)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58579823 品番 GTEE
参考基準価格(税別)¥14,140 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)80×50 呼び径(B)3×2 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状径違いチーズ 種類溶接式管継手 寸法C(mm)85.7 寸法M(mm)76.2 外径D1(Φmm)89.1 外径D2(Φmm)60.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする