溶接式管継手(白)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58579936 品番 GRC
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び径(A)40×20 呼び径(B)1-1/2×3/4 材質炭素鋼(SGP) 形状同心レジューサー 種類溶接継手 寸法H(mm)63.5 外径D1(Φmm)48.6 外径D2(Φmm)27.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする