淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58580094
品番
GRC
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
100×65
呼び径(B)
4×2・1/2
材質
炭素鋼
形状
同心レジューサー
色
白
種類
溶接継手
寸法H(mm)
101.6
外径D1(Φmm)
114.3
外径D2(Φmm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材