溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58580557 品番 90ES
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び厚さSCH80 種別SCH80 材質炭素鋼 形状エルボ90° 種類溶接継手 外径D(Φmm)34.0 寸法F(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする