淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58580742
品番
45EL
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
19.7
外径D(Φmm)
42.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材