溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58580794 品番 45EL
参考基準価格(税別)¥21,530 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 種別SCH80 材質炭素鋼 形状エルボ45° 種類溶接継手 寸法H(mm)63.1 外径D(Φmm)114.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする