溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58580812 品番 45ES
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
呼び径(A)80 呼び径(B)3 種別SCH40 材質炭素鋼 形状エルボ45° 種類溶接継手 寸法H(mm)31.6 外径D(Φmm)89.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする