淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58580873
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び厚さ
SCH40
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
チーズ
色
黒
種類
溶接式管継手
外径D(Φmm)
27.2
寸法C(mm)
28.6
寸法M(mm)
28.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材