淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58581101
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥14,690
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65×32
呼び径(B)
2-1/2×1-1/4
呼び厚さ
SCH40
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
径違いチーズ
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
76.2
寸法M(mm)
63.5
外径D1(Φmm)
76.3
外径D2(Φmm)
42.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材