溶接式管継手(黒)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58581135 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)80×32 呼び径(B)3×1-1/4 呼び厚さSCH40 種別SCH40 材質炭素鋼 形状径違いチーズ 種類溶接式管継手 寸法C(mm)85.7 寸法M(mm)69.9 外径D1(Φmm)89.1 外径D2(Φmm)42.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする