溶接式管継手(黒)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58581442 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥20,760 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)65×40 呼び径(B)2-1/2×1-1/2 呼び厚さSCH80 種別SCH80 材質炭素鋼 形状径違いチーズ 種類溶接式管継手 寸法C(mm)76.2 寸法M(mm)66.7 外径D1(Φmm)76.3 外径D2(Φmm)48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする