淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58581451
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥20,760
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65×50
呼び径(B)
2-1/2×2
呼び厚さ
SCH80
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
径違いチーズ
色
黒
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
76.2
寸法M(mm)
69.9
外径D1(Φmm)
76.3
外径D2(Φmm)
60.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材