溶接式管継手(黒)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58581887 品番 RC
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
呼び径(A)65×32 呼び径(B)2-1/2×1-1/4 呼び厚さSCH80 種別SCH80 材質炭素鋼 形状同心レジューサー 種類溶接継手 寸法H(mm)88.9 外径D1(Φmm)76.3 外径D2(Φmm)42.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする