淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58581984
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
呼び厚さ
SCH40
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
偏心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
38.1
外径D1(Φmm)
27.2
外径D2(Φmm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材