溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58582264 品番 RE
参考基準価格(税別)¥16,840 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径(A)50×20 呼び径(B)2×3/4 呼び厚さSCH80 種別SCH80 材質炭素鋼 形状偏心レジューサー 種類溶接継手 寸法H(mm)76.2 外径D1(Φmm)60.5 外径D2(Φmm)27.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする