淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58582711
品番
90EL
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
白
種類
溶接継手
外径D(Φmm)
60.5
寸法F(mm)
76.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材