溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58582894 品番 45EL
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 種別SCH40 材質炭素鋼 形状エルボ45° 種類溶接継手 寸法H(mm)15.8 外径D(Φmm)21.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする