溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58582955 品番 45EL
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 種別SCH40 材質炭素鋼 形状エルボ45° 種類溶接継手 寸法H(mm)39.5 外径D(Φmm)76.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする