溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58583016 品番 45EL
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 種別SCH80 材質炭素鋼 形状エルボ45° 種類溶接継手 寸法H(mm)19.7 外径D(Φmm)42.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする