淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58583104
品番
45ES
参考基準価格(税別)
¥12,230
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
白
種類
溶接継手
寸法H(mm)
26.3
外径D(Φmm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材