溶接式管継手(白)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58583357 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥13,030 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)50×40 呼び径(B)2×1-1/2 呼び厚さSCH40 種別SCH40 材質炭素鋼 形状径違いチーズ 種類溶接式管継手 寸法C(mm)63.5 寸法M(mm)60.3 外径D1(Φmm)60.5 外径D2(Φmm)48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする