溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58583481 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥14,920 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び厚さSCH80 種別SCH80 材質炭素鋼 形状チーズ 種類溶接式管継手 外径D(Φmm)21.7 寸法C(mm)25.4 寸法M(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする