長袖シャツ 9023

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58583832 品番 9023
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル85、綿15 仕様ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、カフスアジャスター、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左) 種別長袖シャツ 材質中空ストレッチトロ、速乾素材、ストレッチ、制電ケア設計 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)75 バスト(cm)112 色番3 ネック(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする