バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
長袖シャツ 9023
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ウッズ
サイズ
S
注文コード
58583884
品番
9023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
ウッズ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル85、綿15
仕様
ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、カフスアジャスター、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)
種別
長袖シャツ
材質
中空ストレッチトロ、速乾素材、ストレッチ、制電ケア設計
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
71
バスト(cm)
104
色番
30
ネック(cm)
40