9023 長袖シャツ 9023 バートル 58583945

長袖シャツ 9023

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ウッズ サイズ5L 注文コード58583945 品番9023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
ウッズ サイズ5L 混率(%)ポリエステル85、綿15 仕様ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、カフスアジャスター、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左) 種別長袖シャツ 材質中空ストレッチトロ、速乾素材、ストレッチ、制電ケア設計 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)81 バスト(cm)132 色番30 ネック(cm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする