※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖ブルゾン 9021

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58583954 品番 9021
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690
アースグリーン サイズSS 混率(%)ポリエステル85、綿15 仕様メッシュ背当て、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、カフスアジャスター 種別長袖ブルゾン 材質中空ストレッチトロ、速乾素材、ストレッチ、制電ケア設計 肩幅(cm)44 袖丈(cm)50 着丈(cm)57 バスト(cm)104 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする