※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
長袖ブルゾン 9021
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58583997
品番
9021
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル85、綿15
仕様
メッシュ背当て、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、カフスアジャスター
種別
長袖ブルゾン
材質
中空ストレッチトロ、速乾素材、ストレッチ、制電ケア設計
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
バスト(cm)
120
色番
1