溶接式管継手(白)キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58584662 品番 CAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種類溶接継手 形状キャップ 材質炭素鋼 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 外径D(Φmm)21.7 限界厚さ(mm)- 種別SCH40 寸法E(mm)25.4 寸法E1(mm)- 呼び厚さSCH40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする