溶接式管継手(白)キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58584775 品番 CAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
種類溶接継手 形状キャップ 材質炭素鋼 呼び径(A)25 呼び径(B)1 外径D(Φmm)34.0 限界厚さ(mm)- 種別SCH80 寸法E(mm)38.1 寸法E1(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする