淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
溶接式管継手(白)キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58584836
品番
CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
種類
溶接継手
形状
キャップ
材質
炭素鋼
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径D(Φmm)
114.3
限界厚さ(mm)
8.6
種別
SCH80
色
白
寸法E(mm)
63.5
寸法E1(mm)
76.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材