溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58584845 品番 90EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質ステンレス鋼 形状90°ロングエルボ 種類突合せ溶接式管継手 外径D(Φmm)21.7 寸法F(mm)38.1 ねじの種類Rc

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58584863
2015-12-04
用途:
弊社受注製品に使用。

バッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする