溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58584906 品番 90EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 材質ステンレス鋼 形状90°ロングエルボ 種類突合せ溶接式管継手 外径D(Φmm)76.3 寸法F(mm)95.3 ねじの種類Rc

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58584863
2015-12-04
用途:
弊社受注製品に使用。

バッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする